Dietzel - DIE038174 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 63 mm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Superficie lucida - no
Diametro interno - 63 mm
Diametro esterno - 66 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579381741
Codice prodotto
DIE038174
Cod. produttore
038174
Produttore
DIE
Materiale
Plastica
Superficie
Non trattato
Superficie lucida
no
Diametro interno
63 mm
Diametro esterno
66 mm
Diametro nominale
63 mm