pagina iniziale

DIETZEL - DIE037136 HFT-Winkeldose, A˜ 20 mm, A˜ 65x32 mm, w

copiacopia
DIETZEL - DIE037136 HFT-Winkeldose, A˜ 20 mm, A˜ 65x32 mm, w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004248123

Codice prodotto

DIE037136

Cod. produttore

037136

Produttore

DIE

HFCB xx/A WS, Runddose, HFT-Winkeldose, weiß (RAL 9010), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm, 25 mm oder 32 mm, mitMessingeinsätzen M 4, ohne Deckel