DIETZEL - DIE020616 PVC-Steckbogen, A 20 mm, 90A^, gesickt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579206167
Codice prodotto
DIE020616
Cod. produttore
020616
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
20 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no