pagina iniziale

DIETZEL - DIE013928 PVC-Kabelabdeckplatte,gelb,250x1000mm,Ac - 013928

copiacopia
DIETZEL - DIE013928 PVC-Kabelabdeckplatte,gelb,250x1000mm,Ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Piatto

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Giallo

  • Con stampa -

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579139281

Codice prodotto

DIE013928

Cod. produttore

013928

Produttore

DIE

Forma:

Piatto

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Giallo

Con stampa:

Larghezza:

250 mm

Lunghezza:

1000 mm