Dietzel - DIE010857 HFT-Kabelschutzbogen, A 110 mm, 90A^, h
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PO (Poliolefine)
Superficie - Non trattato
Superficie lucida - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002579108577
Codice prodotto
DIE010857
Cod. produttore
010857
Produttore
DIE
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PO (Poliolefine)
Superficie
Non trattato
Superficie lucida
no
Colore
Nero
Modello
Rigido
Forma
Esterno e interno liscio
Diametro interno
110.8 mm
Diametro esterno
117 mm
Angolo di curvatura
90 °