![Dietzel - DIE010855 HFT-Kabelschutzbogen, A 110 mm, 30A^, h](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120418629.jpg?80A1A18982688F65827588768A6D626D7EAFC4AC&ts=1716505662865)
Dietzel - DIE010855 HFT-Kabelschutzbogen, A 110 mm, 30A^, h
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PO (Poliolefine)
Superficie - Non trattato
Superficie lucida - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002579108553
Codice prodotto
DIE010855
Cod. produttore
010855
Produttore
DIE
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PO (Poliolefine)
Superficie
Non trattato
Superficie lucida
no
Colore
Nero
Modello
Rigido
Forma
Esterno e interno liscio
Diametro interno
110.8 mm
Diametro esterno
117 mm
Angolo di curvatura
30 °