Dietzel - DIE006368 Regenrohrschelle, D 150 mm, M6x25 mm Geo
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 150...150 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Connettore bimetallico - no
Diametro del foro di fissaggio - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579063685
Codice prodotto
DIE006368
Cod. produttore
006368
Produttore
DIE
Campo di serraggio
150...150 mm
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato a caldo
Connettore bimetallico
no
Diametro del foro di fissaggio
8 mm
Antideflagrante
no