DIADORA SPA - DIA170683-80013/40 GLOVE LOW S1P HRO SRA

DIADORA SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 40

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8301038499302

Codice prodotto

DIA170683-80013/40

Cod. produttore

170683-80013/40

Produttore

DIA

Tipo

Scarpa

Taglia scarpe (Europa)

40

Colore

Nero

Materiale parte superiore

Pelle

Tipo di chiusura

Lacci

Materiale della suola

Gomma

Con piastra antiperforazione

Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato. Calzata REGULAR 10. Colore nero. Tomaia in vitello scamosciato. Plantare estraibile in EVA microforato con shock absorber. Intersuola in EVA con film protettivo in TPU. Suola in gomma nitrilica HRO. Punta in alluminio 200J. Protezione del tallone in TPU. Inserto anti-perforazione K-SOLE tessile