pagina iniziale

DEVI - DEI89300004 DEVIdry 55 Heizelement 3mA2

copiacopia
DEVI - DEI89300004 DEVIdry 55 Heizelement 3mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Potenza allacciata - 132...132 W

  • Potenza - 55 W/m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466177839

Codice prodotto

DEI89300004

Cod. produttore

89300004

Produttore

DEI

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Potenza allacciata:

132...132 W

Potenza:

55 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

0 W/m

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

1400 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

3

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

1000 mm

Spessore:

8 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no