DEVI - DEI140F1662 DA1/4nnbettset m DEVIreg Smart 10mA2 50x - 140F1662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - sì
Potenza allacciata - 1500...1500 W
Potenza - 150 W/m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466240137
Codice prodotto
DEI140F1662
Cod. produttore
140F1662
Produttore
DEI
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
sì
Potenza allacciata:
1500...1500 W
Potenza:
150 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
11 W/m
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
4000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
10 m²
Lunghezza:
20000 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
3.2 mm
Con regolatore:
sì
Con termostato per ambienti:
sì
Con sensore di temperatura sul fondo:
sì


