pagina iniziale

DEVI - DEI140F1037 DEVIreg 532 polarweiAŸ eckig 5-35A^C

copiacopia
DEVI - DEI140F1037 DEVIreg 532 polarweiAŸ eckig 5-35A^C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 24 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466209066

Codice prodotto

DEI140F1037

Cod. produttore

140F1037

Produttore

DEI

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

24 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

15 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...45 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP31

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione massima contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

Tipo di protezione (NEMA):

2

Numero di moduli:

0

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Numero RAL:

9010

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W