DEVI - DEI140F1036 DEVIreg 531 polarweiA abgerundet 5-35A^

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Carico massimo del contatto - 16 A
Con display - no
Confezione
1 PZ
EAN
5703466209059
Codice prodotto
DEI140F1036
Cod. produttore
140F1036
Produttore
DEI
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Carico massimo del contatto:
16 A
Con display:
no
Grado di protezione (IP):
IP31
Tensione massima contatti:
230 V