Devi - DEI140F0456 DEVImat 150T (DTIF) 50x1800cm, 1350W, in
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Autoadesivo - sì
Potenza assorbita - 1350...1350 W
Confezione
1 PZ
EAN
5703466203477
Codice prodotto
DEI140F0456
Cod. produttore
140F0456
Produttore
DEI
Modello
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto
sì
Fissaggio del conduttore di riscaldamento
Incollato
Autoadesivo
sì
Potenza assorbita
1350...1350 W
Potenza
150 W/m²
Potenza del conduttore di riscaldamento
11 W/m
Numero di resistenze PTC
1
Lunghezza delle resistenze PTC
4000 mm
Adatto per ambienti umidi
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte
no
Adatto come riscaldamento di tetti
no
Area / Superficie
9 m²
Lunghezza
1800 mm
Larghezza
500 mm
Spessore
3.2 mm
Con regolatore
no
Con termostato ambiente
no
Con sensore di temperatura pavimento
no