pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU2247060200 ZER035T 3K 40W 2M - 2247060200

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU2247060200 ZER035T 3K 40W 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079211086

Codice prodotto

DLU2247060200

Cod. produttore

2247060200

Produttore

DLU

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4400...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

35 mm

Altezza/profondità:

35 mm

Lunghezza:

2000 mm

Zer035 costruito in estruso di alluminio si avvale della tecnologia degli schermi in policarbonato per diffondere la luce per mezzo di LED al top, per qualità, resa cromatica, lumen emessi, ed accurata selezione della Temperatura colore, scelta in base al progetto scenografico che vogliamo ottenere. 40W. 2200 lm. 3000K. 2000 mm