![DESIGN LUCE - DLU1232003001 MANCORRENTE 2X10W/M BIANCO L1CM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/DLU1232002001.jpg?847586768A6E67909491A976846A62648077847583659AA4B7&ts=1716480343894)
DESIGN LUCE - DLU1232003001 MANCORRENTE 2X10W/M BIANCO L1CM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo con dotazione completa
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076340338
Codice prodotto
DLU1232003001
Cod. produttore
1232003001
Produttore
DLU
Modello
Tubo con dotazione completa
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Colore del corpo
Bianco
Materiale
Alluminio
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Forma
Rettangolare
Con adattatore per sospensione
no
Con binario elettrificato
no
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Montaggio a parete
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
no
Emissione luminosa
Diretta / indiretta
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
800 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
90-100
Larghezza
87 mm
Altezza / Profondità
83 mm
Lunghezza
10 mm
Coniugando nella sua forma estetica e funzionalità, il corrimano in pietra tipico degli antichi palazzi fiorentini, riesce con la materia ad esaltare la percezione tattile e la sofisticata artigianalità della sua lavorazione. La sezione cilindrica ne favorisce la presa, curve e modanature creano quelle lunghe linee d’ombra e di luce “austere e rigorose”, di conforto nella salita, di sostegno nella discesa. MANCORRENTE si ispira direttamente a questa tradizione e sfruttando la tecnica dell’estrusione ne reinterpreta la forma. Con la sua contemporanea artigianalità industriale e la sua rinnovata modularità sartoriale, il nuovo corrimano ci consente di personalizzare rampe e scale in ambito pubblico e privato.20W. 3000K. 10mm.Bianco