pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH990212 SPD MT 45KV DMI 45 10 1 H

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH990212 SPD MT 45KV DMI 45 10 1 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione continuativa AC - 36 kV

  • Modello - Con schermo

  • Tensione nominale AC - 45 kV

  • Applicazione - All'esterno

  • Distanza del dispersore - 1215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364103054

Codice prodotto

DEH990212

Cod. produttore

990212

Produttore

DEH

Tensione continuativa AC:

36 kV

Modello:

Con schermo

Tensione nominale AC:

45 kV

Applicazione:

All'esterno

Distanza del dispersore:

1215 mm

Altezza:

414 mm

Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti esterni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.