DEHN ITALIA SPA - DEH961175 SPD T1 760V CON CONTATTO DBM 1 760 FM - 961175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - sì
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364116283
Codice prodotto
DEH961175
Cod. produttore
961175
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
sì
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
corrente impulsiva (10/350):
25 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
25 kA
Tensione permanente AC max.:
760 V
Tensione nominale AC:
690 V
Livello di protezione:
4 kV
Livello di protezione N-PE:
4 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
25 kA
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Soffiante:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


