DEHN ITALIA SPA - DEH961102 SPD T1 PER N COD DGPH M 255 - 961102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete TT - sì
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
corrente impulsiva (10/350) - 100 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118690
Codice prodotto
DEH961102
Cod. produttore
961102
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
corrente impulsiva (10/350):
100 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
100 kA
Tensione permanente AC max.:
255 V
Livello di protezione:
4 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
0.1 kA
Energia specifica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Soffiante:
no
Classe di prova tipo 1:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


