DEHN ITALIA SPA - DEH961002 SPD T1 MODULO RICAMBIO DB M MOD 255 - 961002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - sì
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118591
Codice prodotto
DEH961002
Cod. produttore
961002
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
sì
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
sì
corrente impulsiva (10/350):
50 kA
Tensione permanente AC max.:
255 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
50 kA
Energia specifica (W/R):
625 kJ/Ohm
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Soffiante:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì


