pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900612 PETTINE DI COLLEGAMENTO MVS 1 57 - 900612

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Adatto per numero di apparecchi - 57

  • Misura di divisione - 17.5 mm

  • Sezione - 16 mm²

  • Lunghezza - 1026 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364069428

Codice prodotto

DEH900612

Cod. produttore

900612

Produttore

DEH

Numero di fasi:

1

Adatto per numero di apparecchi:

57

Misura di divisione:

17.5 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

1026 mm

Numero moduli DIN:

57

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Isolato:

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Pettine di collegamento / sistema di cablaggio modulare unipolare, 57 unità, rame 16 mm².