pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900610 PETTINE DI COLLEGAMENTO MVS 1 4 - 900610

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Adatto per numero di apparecchi - 4

  • Misura di divisione - 17.5 mm

  • Sezione - 16 mm²

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364048553

Codice prodotto

DEH900610

Cod. produttore

900610

Produttore

DEH

Numero di fasi:

1

Adatto per numero di apparecchi:

4

Misura di divisione:

17.5 mm

Sezione:

16 mm²

Numero moduli DIN:

4

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Isolato:

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Pettine di collegamento / sistema di cablaggio modulare unipolare, quattro unità, rame 16 mm².