DEHN ITALIA SPA - DEH900262 SPD T2 1P TIPO VA NH00 280 - 900262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Forma della rete TN-S - sì
Forma della rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364072572
Codice prodotto
DEH900262
Cod. produttore
900262
Produttore
DEH
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
280 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
2 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Fusibile ausiliario integrato:
sì
Tipo di montaggio:
HPC00
Dimensione:
HPC00
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IPX4W