pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH840118 Conduttore tondo DEHNalu 8/11mm Al ricot to Mat. 100m +/-5% con rivest. in mat. plastic

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 11 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364071483

Codice prodotto

DEH840118

Cod. produttore

840118

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

11 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Lega alluminio-magnesio-silicio

Colore:

Bianco

Proprietà del materiale:

Morbido

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Conduttore tondo in alluminio secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine come calata. Esecuzione con rivestimento in materiale plastico (privo di alogeni, resistente al gelo e stabilizzato ai raggi UV), come ulteriore protezione meccanica/ protezione contro corrosione, p.es. per la posa sotto traccia.