DEHN ITALIA SPA - DEH831038 Conduttore tondo 8mm Cu semicrudo lunghe zza matassa 111m ca.= 50kg ca. (1 m = 0, 448 kg) - 831038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Superficie - Non trattato
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 KG
EAN
4013364267411
Codice prodotto
DEH831038
Cod. produttore
831038
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie:
Non trattato
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Proprietà del materiale:
Semicrudo



