pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH831008 Conduttore tondo 8mm Cu ricotto lunghezz a matassa 111m ca.= 50kg ca. (1 m = 0,44 8 kg) - 831008

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

Confezione

  • 1 KG

EAN

4013364267268

Codice prodotto

DEH831008

Cod. produttore

831008

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Proprietà del materiale:

Morbido

Conduttore tondo in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmine, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali. Esecuzione morbida.