pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH620021 COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER D 20M

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364026667

Codice prodotto

DEH620021

Cod. produttore

620021

Produttore

DEH

Tipo di costruzione:

Morsetto di collegamento

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori piatti su dispersori di profondità. Esecuzione con vite M10 da un lato.