pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH563200 BARRA EQUIPOTENZIALE K 12 - 563200

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH563200 BARRA EQUIPOTENZIALE K 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Struttura modulare

  • Tipologia - Con calotta di copertura

  • Isolatore -

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364056558

Codice prodotto

DEH563200

Cod. produttore

563200

Produttore

DEH

Tipologia costruttiva:

Struttura modulare

Tipologia:

Con calotta di copertura

Isolatore:

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

160 mm

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

10

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

10

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

1

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

10

Materiale della guida di contatto:

Rame

Superficie della guida di contatto:

Con stagnatura galvanica

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Con stagnatura galvanica

Barra equipotenziale secondo CEI EN 62561-1 per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo DIN VDE 0100-410/540 (barra di messa a terra principale) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione standard, provata secondo DIN VDE 0618-1, con marcatura CE, morsetto a innesto Fe/gal Zn, supporti di fissaggio e coperchio di plastica, grigio (senza alogeni), copertura piombabile e supericie scrivibile.