pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH540920 Fascetta di messa a terra D 10-27mm con morsetto di collegamento 2 x 2,5-10mm² I NOX - 540920

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 10...27 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Sezione dei cavi da collegare - 2.5...10 mm²

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1/8 pollice

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364144194

Codice prodotto

DEH540920

Cod. produttore

540920

Produttore

DEH

Campo di serraggio:

10...27 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Sezione dei cavi da collegare:

2.5...10 mm²

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/8 pollice

Superficie:

Non trattato

Numero di conduttori:

2

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/4 pollice

Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540). Esecuzione BRS17 con nastro regolabile in acciaio INOX, per il collegamento di 1 o 2 conduttori o collegamento passante, sezione di collegamento 2,5–10 mm².