DEHN ITALIA SPA - DEH540912 Fascetta di messa a terra D 27-168mm con morsetto di collegamento 2 x 4-25mm² IN OX - 540912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 26.9...165 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Sezione dei cavi da collegare - 4...25 mm²
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/4 pollice
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035362
Codice prodotto
DEH540912
Cod. produttore
540912
Produttore
DEH
Campo di serraggio:
26.9...165 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Sezione dei cavi da collegare:
4...25 mm²
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Non trattato
Numero di conduttori:
2
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
6 pollici




