DEHN ITALIA SPA - DEH540801 FASCETTA PER TUBI PER AMBIENTI EX D 27-8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/4 pollice
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3 pollici
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364115460
Codice prodotto
DEH540801
Cod. produttore
540801
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
3/4 pollice
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
3 pollici
Antideflagrante:
sì