pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH528619 Vite autofilettante con testa esagonale DIN 7504 6,3x19mm INOX

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH528619 Vite autofilettante con testa esagonale DIN 7504  6,3x19mm INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108882

Codice prodotto

DEH528619

Cod. produttore

528619

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Materiale di montaggio

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Vite autofilettante con testa esagonale e bordino per la connessione di linguette o conduttori cordati di ponticellamento sulle scossaline (con spessore di materiale > 2 mm).