pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH490999 Valigetta assortita "Sortimo"

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Targhetta identificativa

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364306448

Codice prodotto

DEH490999

Cod. produttore

490999

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Targhetta identificativa

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Valigetta assortita Sortimo con set di numeri di contrassegbo. Con la targhetta variabile per numero e possibile contrassegnare punti da misurare, calate e linguette di connessione. Per mezzo degli inserti con numero gia stampati, la targhetta con numeropuo essere equipaggiata individualmente e rapidamente in loco senza attrezzi aggiuntivi (elemento per stampare). In questo modo e possibile un contrassegno univoco.