pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH483200 Asta di captazione/adduzione Fe/tZn D 16mm L 2000mm bombata su entrambi i lati - 483200

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione bombata

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019713

Codice prodotto

DEH483200

Cod. produttore

483200

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione bombata

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per il collegamento delle calate all'impianto di terra. Esecuzione bombata su entrambi i lati.