pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH483125 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1250MM FE/TZ - 483125

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH483125 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1250MM FE/TZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1250 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Tipologia - Asta di captazione smussata

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019416

Codice prodotto

DEH483125

Cod. produttore

483125

Produttore

DEH

Lunghezza:

1250 mm

Diametro:

16...16 mm

Tipologia:

Asta di captazione smussata

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.