DEHN ITALIA SPA - DEH480157 ASTA DI ADDUZIONE RAME -SET- - 480157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16 mm
Rastremato da 16 mm a 10 mm - no
Con fori di collegamento - sì
Materiale - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019577
Codice prodotto
DEH480157
Cod. produttore
480157
Produttore
DEH
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16 mm
Rastremato da 16 mm a 10 mm:
no
Con fori di collegamento:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Asta di adduzione a terra - set completo secondo CEI EN 62561-(1+2) con manicotto di sezionamento e morsetti di collegamento (viti KS). Esecuzione Cu con manicotto di sezionamento bronzo.


