pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH478200 PUNTO FISSO DI TERRA TIPO K M10/M12 FE/T - 478200

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)

  • Materiale della linguetta di collegamento - Acciaio

  • Asse di collegamento - 180 mm

  • Diametro della piastra di collegamento - 90 mm

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364035652

Codice prodotto

DEH478200

Cod. produttore

478200

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Materiale della linguetta di collegamento:

Acciaio

Asse di collegamento:

180 mm

Diametro della piastra di collegamento:

90 mm

Lunghezza:

50 mm

Punto fisso di terra secondo CEI EN 62561-1 come collegamento, resistente alla corrosione, di calate p.es. all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e / o l'equipotenzialità di funzione, per l'installazione nella cassaforma. Esecuzione Tipo K (anello in plastica) con astina (10 mm) e filetto M10 /12 di collegamento.