DEHN ITALIA SPA - DEH478129 Morsetto di coll. per punto fisso di ter ra M10 per RT 8-10/Pt 30mm INOX (V4A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118508
Codice prodotto
DEH478129
Cod. produttore
478129
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto di collegamento con perno filettato per il collegamento di conduttori Td e Pt ai punti fissi di terra con filetto M10 / 12. Adatto anche per il montaggio sul retro del punto fisso di terra senza astina di collegamento p.es. per conduttore piatto. Esecuzione leggera, con filetto di connessione M10.




