DEHN ITALIA SPA - DEH478011 PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M10/M12 FE/T - 478011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)
Materiale della linguetta di collegamento - Acciaio
Asse di collegamento - 180 mm
Diametro della piastra di collegamento - 80 mm
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364033054
Codice prodotto
DEH478011
Cod. produttore
478011
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Materiale della linguetta di collegamento:
Acciaio
Asse di collegamento:
180 mm
Diametro della piastra di collegamento:
80 mm
Lunghezza:
50 mm
Punto fisso di terra secondo CEI EN 62561-1 come collegamento, resistente alla corrosione, di calate p.es. all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e / o l'equipotenzialità di funzione, per l'installazione nella cassaforma. Esecuzione Tipo M con astina (10 mm) e filetto M10 / 12 di collegamento.