DEHN ITALIA SPA - DEH454107 Morsetto di collegamento / sezionamento in rame per Td 7-10/Pt 30-40mm - 454107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035911
Codice prodotto
DEH454107
Cod. produttore
454107
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Superficie:
Non trattato
Connettore bimetallico:
no
Morsetto di collegamento/sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l'adduzione a terra. Esecuzione a due componenti per conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm).




