DEHN ITALIA SPA - DEH450000 Manicotto di sez. ZM per Td 7-10/16mm e con viti esagonali M8x16mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco pressofuso
Superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364025158
Codice prodotto
DEH450000
Cod. produttore
450000
Produttore
DEH
Materiale:
Zinco pressofuso
Superficie:
Non trattato
Connettore bimetallico:
no
Manicotto di sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra. Esecuzione aperta, per aste di adduzione a terra Td 16 mm.




