DEHN ITALIA SPA - DEH423021 Collare per pluviale 60-150mm Al con for o di collegamento D 10,5mm - 423021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 60...150 mm
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Diametro del foro di fissaggio - 10 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364054295
Codice prodotto
DEH423021
Cod. produttore
423021
Produttore
DEH
Campo di serraggio:
60...150 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Diametro del foro di fissaggio:
10 mm
Connettore bimetallico:
no
Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione tipo RV regolabile per diametri diversi di tubo, con marcatura ed ulteriore blocco contro lo svitamento della vite di fissaggio M8, punti di piegatura e di taglio predisposti.




