DEHN ITALIA SPA - DEH420107 COLLARE PER PLUVIALE D 100MM CU - 420107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - no
Foro di collegamento - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364045828
Codice prodotto
DEH420107
Cod. produttore
420107
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Connettore bimetallico:
no
Foro di collegamento:
11 mm
Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione per diametri fissi di tubo con vite M8.




