DEHN ITALIA SPA - DEH390060 Morsetto MV Fe/tZn per Td 8-10mm con vit e M10x35mm e dado - 390060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096011
Codice prodotto
DEH390060
Cod. produttore
390060
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA




