pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH380020 Morsetto per asta Fe/tZn per Td 8-10mm/T d 16mm - 380020

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH380020 Morsetto per asta Fe/tZn per Td 8-10mm/T d 16mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per asta

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364066373

Codice prodotto

DEH380020

Cod. produttore

380020

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto per asta

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per asta secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di aste di captazione Td 16 mm con conduttori tondi. Esecuzione per connessione longitudinale o trasversale.