pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH377210 CORDINA DI PONTICELLAMENTO CU 16MMQ L 20 - 377210

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Corda di cavallottamento

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364083028

Codice prodotto

DEH377210

Cod. produttore

377210

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Corda di cavallottamento

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Non trattato

Corda di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento / ponticellamento di rivestimenti metallici mediante viti oppure come elemento di dilatazione per conduttori tondi. Esecuzione con capocorda pressato in alluminio.