pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH372249 MORSETTO DI CONNESSIONE IN INOX ORRIZON. - 372249

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto di raccordo

  • Adatto per diametro conduttore circolare - 6...10 mm

  • Zona di serraggio - 18...35 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364119260

Codice prodotto

DEH372249

Cod. produttore

372249

Produttore

DEH

Tipo di connessione:

Morsetto di raccordo

Adatto per diametro conduttore circolare:

6...10 mm

Zona di serraggio:

18...35 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione orizzontale con cavallotto di fissaggio, connessione longitudinale o trasversale.