pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH347205 MORSETTO A COMPRESSIONE CON FORO AL

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto passante

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Foro di fissaggio - 10.5 mm

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364136601

Codice prodotto

DEH347205

Cod. produttore

347205

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto passante

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Foro di fissaggio:

10.5 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto a compressione secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi a parti di costruzione. Esecuzione con viti M6.