pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH345008 Morsetto a compressione Fe/tZn con foro D 11mm per Td 8mm - 345008

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto passante

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Foro di fissaggio - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364025073

Codice prodotto

DEH345008

Cod. produttore

345008

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto passante

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Foro di fissaggio:

11 mm

Morsetto a compressione per il collegamento di conduttori tondi a parti della costruzione. Esecuzione con foro.