DEHN ITALIA SPA - DEH308040 MORSETTO MAXI MV FE/NERO XTD 8-16/15-25 - 308040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364055902
Codice prodotto
DEH308040
Cod. produttore
308040
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Raccordo a T/croce/parallelo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


