DEHN ITALIA SPA - DEH308035 MORSETTO DI COLLEG. PER TD6-22/PT 40MM - 308035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 1 kA
Confezione
1 PZ
Tipo di connessione:
Raccordo a T/croce/parallelo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
1 kA
Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di armature; con cavallotto di fissaggio per la connessione flessibile di conduttori tondi o per punti fissi di terra con fissaggio contemporaneo nella cassaforma. Esecuzione per diametri piccoli.




